YR-200V-R-B-11HG03 ノーヒーター調整器 YR-200V ヤマト産業 66236540

YR-200V-R-B-11HG03 ノーヒーター調整器 YR-200V ヤマト産業 66236540
YR-200V-R-B-11HG03 ノーヒーター調整器 YR-200V ヤマト産業 66236540

ノーヒーター調整器 YR-200V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード66236540品番YR-200V-R-B-11HG03
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
バルブ付です。

材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向
関連資料:(1.1MB)
注意
※使用中は外部に霜が付着します。大気温度5℃以下の使用は避けて下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。
※YR-200は外弁式の為一次側に仕様圧力以上加圧すると出流れが発生することがあります。
※使用中、外部に霜や水滴が付着することがありますが、ご使用になれます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする