ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
ヒーター付調整器 YR-510V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66236585
品番
YR-510V-11-CO2
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。
バルブ付です。
仕様
低圧圧力計のみ
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)
2.5
電源(V)
AC100(コード長さ3m)
最大流量(L/min)
100(P2=0.5MPa)
目の粗さ
フィルタ:40
使用温度(℃)
ー10〜100(設計温度:ー10〜100)
接続
出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)
使用ガス
CO2
一次側圧力計(MPa)
無し
一次側圧力(MPa)
2〜15
二次側圧力計(MPa)
1
ヒーター容量(W)
600(電流値6A、300W×2本)
標準流量(L/min)
100(P2=0.5MPa)
関連資料:
(0.81MB)
注意
※可燃性ガスには使用できません。フィン付調整器(ノーヒーター)をご使用ください。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出しての使用はできません。温度ヒューズは、サーモスタットの故障などで異常昇温した場合に設定温度で切れて電気が流れなくなります。温度ヒューズが作動した場合、修理が必要です。