仕様左高圧材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316質量(kg)7規格認定品:高圧ガス設備試験品使用温度(℃)ー10~40接続出口:JIS-10K-15AF(SUSF316)、入口:JIS-20K-25AF(SUSF316)使用ガス塩素(Cl2)標準流量(m3/h)80(P1:0.8MPa、P2=0.3MPa)一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値1.23