曜日別特売

ステンレス用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
棒径(Φmm)2.6
内容量1箱(5kg)注文コード66237145品番WEL TIG 309L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。

用途SUS309S・異材溶接用棒径(Φmm)2.6長さ(mm)1000仕様化学成分の一例(%):C:0.016、Si:0.40、Mn:1.83、Ni:13.72、Cr:23.28寸法(mm)2.6端面:黄緑JIS規格Z3321 YS309L伸び(%)42引張強度(MPa)566RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)396
関連資料:(0.32MB)
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする