曜日別特売
LPSX-05 ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 LIPAT 66239078

サンプル画像

LPSX-05 ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 LIPAT 66239078
LPSX-05 ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 LIPAT 66239078
LPSX-05 ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 LIPAT 66239078
LPSX-05 ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 LIPAT 66239078
LPSX-05 ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 LIPAT 66239078
LPSX-05 ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 LIPAT 66239078
LPSX-05 ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 LIPAT 66239078

ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード66239078品番LPSX-05
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥48,980
販売価格(税別)非課税商品
48,980

日本初となるベルト駆動方式を採用した車椅子・ハンドリムをリアタイヤ独立式にすることで、手が汚れやすい問題を解決・ハンドリムを漕いだ時にリアタイヤに手が触れて「手が汚れる」、「ウイルス感染が不安」といった不満点を解消・ベルト駆動でリアタイヤに動力が伝達するので漕ぎやすい・「自転車のチェーン機構」を応用し、ハンドリムを回した力がベルトを通じてリアタイヤに伝わり、滑らかな走行が可能・自走式車椅子の常識やカタチを大きく変える車椅子・着脱可能な車椅子用テーブルが標準装備されており、お食事や読書時に設置すると快適にご利用
足置きは回転式を採用、乗降時に便利、足漕ぎとしても使用可・折りたたむと幅は約29cm、コンパクトに折りたためて保管場所に困らない・前輪20cm、後輪30cmの大径ノーパンクタイヤを採用、パンクの心配がありません

セット内容本体、車椅子用テーブルセット、メンテナンス道具、取扱説明書兼製品保証書材質フレーム:スチール、シート/アームレスト:PVC、車輪:ポリウレタン質量(kg)16.4グレー耐荷重(kg)100タイヤサイズ【前輪】20cm【後輪】30cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】67×97×89【折畳時】29×97×89【座面】46×43×51

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき7,100/税込7,810
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする