505794 NEWシャトルホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 66240198

505794 NEWシャトルホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 66240198
505794 NEWシャトルホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 66240198
505794 NEWシャトルホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 66240198
505794 NEWシャトルホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 66240198

NEWシャトルホーン 24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ340L(超高音)
内容量1個注文コード66240198品番505794
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。
通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。
24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。

用途トラック外装/電装/ホーンタイプ340L(超高音)定格DC24V 2.0A以下寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×180×92音量(dB)115-125
注意
※お取付けの際は必ずガードをご利用ください
※製品特性上年式/型式等での適合照会は致しかねます。お問い合わせ頂いても一切お答えできません
※エアー圧力8kg/cm2以下でご使用ください
※エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には、別途ホーンリレーが必要になる場合があります
※商品は剛性の高い鉄板に確実に取り付けてください
※異音・異臭・異常発熱・振動・煙等などの異常が発生した場合は、直ちに商品の使用を中止してください
※エアータンクよりエアーホーンを取り付けする際のご注意~最近はエアサス車の普及からエアータンクの圧力が高まる傾向にあります。12~13kg/cm2まで上がる車両の場合は「手元減圧弁」を使用してください
※製品の保証は保証期間内に、正常なご使用状態において故障した場合に無償で交換をさせていただきます
※不当な修理・改造、お客様ご自身による分解における破損や故障は補償対象外となります
※保証範囲は、商品交換のみとなります。商品の不具合による休業補償・修理工賃等は対応致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする