曜日別特売
WH-2105(52844) 修正テープ ホワイパークワイエット PLUS(プラス)[文具] 66243156

WH-2105(52844) 修正テープ ホワイパークワイエット PLUS(プラス)[文具] 66243156
WH-2105(52844) 修正テープ ホワイパークワイエット PLUS(プラス)[文具] 66243156
WH-2105(52844) 修正テープ ホワイパークワイエット PLUS(プラス)[文具] 66243156
WH-2105(52844) 修正テープ ホワイパークワイエット PLUS(プラス)[文具] 66243156
WH-2105(52844) 修正テープ ホワイパークワイエット PLUS(プラス)[文具] 66243156
WH-2105(52844) 修正テープ ホワイパークワイエット PLUS(プラス)[文具] 66243156
WH-2105(52844) 修正テープ ホワイパークワイエット PLUS(プラス)[文具] 66243156
WH-2105(52844) 修正テープ ホワイパークワイエット PLUS(プラス)[文具] 66243156

修正テープ ホワイパークワイエット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード66243156品番WH-2105(52844)
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

静かでなめらかな引き心地 静音設計&コンパクト&大容量の修正テープ
「静音ギア」搭載の独自の静音設計で、静かでなめらかな引き心地
コンパクトなのに12m巻きの大容量
テープ交換式で本体を長く使える
直進性に優れ、重ね引きに強い「ミニローラーヘッド」でより快適に
ペン先で削れにくく、さらさらときれいに上書きできる「薄さらテープ」
「リバースモード」で、消したい文字を見ながらピンポイントに修正可能
なくす心配がなく、ワンタッチで開閉できる「本体一体型キャップ」

仕様テープ交換式/本体材質本体=86%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS))、交換テープ=ABS、PSグリーンテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×16×36グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする