テラモト
KSⅡ水拭きモップ 伸縮
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66243890
品番
CL-878-124-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
使いやすい長さに調節可能な伸縮タイプの水拭きモップです。
材質
頭:ポリプロピレン、ブラシ:塩化ビニル、柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜、糸:綿・エステル・その他
全長(mm)
約920~1450
質量(g)
モップ糸:約170
ヘッド幅(mm)
約240