テラモト
フラワークリーン ブルー マスコット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66244030
品番
CL-899-110-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使いやすいコンパクトサイズのほこり取りです。
材質
柄・パイル:ポリプロピレン、縫糸:ポリプロピレン
寸法(mm)
約250
色
ブルー
質量(g)
44