曜日別特売
860431 フック BIGM(丸山製作所) 66244073

フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷特別運賃7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66244073品番860431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 薬液配管 標準部品と入れ替え部品_No.5、BSM-1050SLT-LE マスト部品_No.25、BSM-1260SLT マスト部品_No.25、BSA-651 951シリーズ 薬液配管 キャビン仕様部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ 薬液配管2部品_No.1、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.51、BSA-500JD-125THシリーズ 薬液配管部品_No.4、G-6 薬液配管部品 フツク_No.1、BSM-1265SLT マスト部品_No.25、BSA-950-1 -2シリーズ 薬液配管3 ハイブーム仕様部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 薬液配管 標準仕様部品_No.23、BSA-950-1 -2シリーズ 薬液配管2部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ 薬液配管部品_No.1、BSM-1065SLT マスト部品_No.25、BSM-1060SLT マスト部品_No.25、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.51

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき350/税込385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする