曜日別特売
MR-043-040-1 クレランスマット テラモト 66244100

MR-043-040-1 クレランスマット テラモト 66244100
MR-043-040-1 クレランスマット テラモト 66244100

クレランスマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)600×900
内容量1枚注文コード66244100品番MR-043-040-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

入口で汚れを落とすスタンダードな繊維マットです。

材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、 裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)ベース:約1.6、パイル:約6寸法(mm)600×900質量(g)約1728
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする