曜日別特売
CE-447-300-3 洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー テラモト 66244249

※使用例

CE-447-300-3 洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー テラモト 66244249
CE-447-300-3 洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー テラモト 66244249
CE-447-300-3 洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー テラモト 66244249
CE-447-300-3 洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー テラモト 66244249
CE-447-300-3 洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー テラモト 66244249
CE-447-300-3 洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー テラモト 66244249
CE-447-300-3 洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー テラモト 66244249
CE-447-300-3 洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー テラモト 66244249

洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66244249品番CE-447-300-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

濡れた清掃用品も清潔に収納できる便利な仕切付バケツです。インナーバケツの底面はメッシュ構造になっており取り外し可能なため、通常のバケツとしても使用できます。また高機能クロスも付属しており、窓そうじにピッタリです。

材質アウター/インナー/仕切部分:ポリプロピレン インナーバケツツル:ステンレス クロス:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン寸法(mm)クロス:約300×400質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アウターバケツ:約342×255×309、インナーバケツ:約306×234×252
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする