AJⅡ-12K【ワケあり】 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子) 66244590

高精度電子天びん AjⅡ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台最小表示(g)0.1注文コード66244590品番AJⅡ-12K【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,000

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

用途
薬品等の計量、計数はかり
商品状態※理由あり(未使用・開封済み)種類高精度電子天びん表示形式デジタルひょう量(kg)12(Max)最小表示(g)0.1計量皿形状角皿調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×265×87機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード再現性0.1g(σ)使用温度範囲(℃)5~35使用環境湿度(%)80%rh以下質量(kg)2.7出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備直線性±0.1g電源専用ACアダプター(UM131)(付属)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様バックライト液晶表示、専用風防トラスコ品番816-7652センサー音叉式力センサ計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09890396
2023-11-25
用途: 試薬の秤量作業に使用しています。
スターデザイン株式会社卸売・小売業

大変満足しています。操作性とゼロ点静止までの時間が瞬時に作動して安定しています。
これから引き続き使い込んでいきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする