電成興業
ステンレスねじ無ユニバーサル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
呼び
31
注文コード
66244985
品番
SNLB031【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,498
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.317
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
47
呼び
31
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
45
寸法d(Φmm)
32.5