曜日別特売
74040【ワケあり】 空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ) 自重堂 66245028

74040【ワケあり】 空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ) 自重堂 66245028
74040【ワケあり】 空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ) 自重堂 66245028
74040【ワケあり】 空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ) 自重堂 66245028
74040【ワケあり】 空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ) 自重堂 66245028
74040【ワケあり】 空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ) 自重堂 66245028
74040【ワケあり】 空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ) 自重堂 66245028
74040【ワケあり】 空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ) 自重堂 66245028
74040【ワケあり】 空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ) 自重堂 66245028

空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1着サイズELネービー注文コード66245028品番74040【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,9903,998

丈夫でソフトな着心地のT/C素材
あらゆる現場に対応する帯電防止ウェア75500のデザインをベースにした空調服

商品状態※理由あり(未使用・未開封)ネービーサイズELセット内容服のみ混率(%)ポリエステル65、綿35特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別長袖ブルゾン胸囲(cm)126肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70機能野帳対応、帯電防止素材使用アズワン品番64-2329-50
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする