曜日別特売
SH-S3【ワケあり】 電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3 重松製作所 66245299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード66245299品番SH-S3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98019,980

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合本体FU-28.FU-80質量(g)500型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする