曜日別特売
BC25TS28-32-1 バイオクール25用2~8℃温度管理セット トレンドサイン 66245755

BC25TS28-32-1 バイオクール25用2~8℃温度管理セット トレンドサイン 66245755
BC25TS28-32-1 バイオクール25用2~8℃温度管理セット トレンドサイン 66245755
BC25TS28-32-1 バイオクール25用2~8℃温度管理セット トレンドサイン 66245755
BC25TS28-32-1 バイオクール25用2~8℃温度管理セット トレンドサイン 66245755

バイオクール25用2~8℃温度管理セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式タイプ32時間保持注文コード66245755品番BC25TS28-32-1
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・バイオクールシリーズ専用に設計、開発された温度管理セットです。
・構成品の兼用化や簡素化でコストを削減しつつ、安定的な温度維持を可能にしました。

質量(kg)4.5タイプ32時間保持有効内寸(mm)237×237×264構成バイオクールジェル5-800x4枚、バイオクールジェル5-500x2枚、ジェルウォール24(2枚)x1式適合容器バイオクール25、バイオクールカートン25、バイオクールショルダーハード25、バイオクールショルダーソフト25
関連資料:(0.55MB)
注意
※保冷・保温容器は別売です。
※性能はあくまで社内試験の結果であり保冷維持時間と温度を保証するものではありません。
※使用時には内容物の状況・外部環境が異なるため内容物の品質について保証するものではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする