付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98※バッテリー装着時種類小電力同時通話使用温度範囲(℃)-10~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間(時間)およそ8(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります)機能最大同時通話数:10人周波数特性50Hz~7KHz通信方式周波数ホッピングバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7出力(mW)10容量(mA)1100周波数(GHz)ISM 2.402~2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)