B-EAR
防滴イヤスピーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66246471
品番
BM-HPDP2.5
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質(本体)
ABS
質量(g)
約40
感度
110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10
-5
/Pa)
色(本体)
黒
ケーブル長(cm)
14
インピーダンス(Ω)
8 at 1kHz
防水性
IPX2
最大入力(mW)
300
定格入力
30mW
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,091
/
税込
¥
1,200