色ホワイトサイズ5L股下(cm)76ウエスト(cm)110~118総丈(cm)108仕様ウエスト総ゴム(共紐入り)・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナー・裾口(フライス)・防透裏地同色共布・裾口インナー(ゴム)・右前ウエスト裏キーポケット(スナップボタン)・パイピング縫製・ベルトループ無し規格男性用混率(%)【本体】ポリエステル60% 綿34% 複合繊維(ソフィスタ)5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1% 【リブ部】ポリエステル100% 【別布】ポリエステル100%機能暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ素材AQUACOOL(R)/アクアクール(R)