曜日別特売
FA2695 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248415

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ5L
内容量1着注文コード66248415品番FA2695
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な長袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を保てる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向けホワイトサイズ5L仕様ファスナー・袖口(ゴム)・左胸内ポケット・インナーカバー(スナップボタン留め)・袖口インナー(ゴム)・巻き伏せ縫製・裾脇ゴム規格男女兼用胸囲(cm)138混率(%)【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100%肩幅(cm)54袖丈(cm)61着丈(cm)74機能制電・抗菌素材FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする