FA301 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248501

長袖コート 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サックス
サイズ5L
内容量1着注文コード66248501品番FA301
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けユニフォームです。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。
ホワイト、サックス、ピンクの3色展開で、工場内の交差汚染防止にも役立ちます。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け仕様ファスナー・袖口(ゴム)・袖口インナー(ゴム)・後ボックスプリーツ・ノーポケット・6分丈インナーサックスサイズ5L規格男女兼用胸囲(cm)138混率(%)【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100%着丈(cm)74機能制電・抗菌裄丈(cm)86素材FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする