メイン画像
コレクト
2026 日記リーフ マンス A5 20穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
66249027
品番
C-397
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
リングバインダーのリフィルとして使えるブロックタイプの見開き1ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×148×8
ページ数
160
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
六曜表示
有