メイン画像
コレクト
2026 日記リーフ ウィーク B5 26穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
66249045
品番
C-457
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
リングバインダーのリフィルとして使える見開き1週間ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
257×182×8
ページ数
160
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
レイアウト
主:1週間+横罫
六曜表示
有