メイン画像
コレクト
2026 ウィークダイアリー B5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
66249237
品番
D-81
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見開き性に優れて左右頁の行が段違いにならないワイヤリングとじ形式の見開き2週間ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
270×200×15
ページ数
128
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表
レイアウト
主:見開き2週間
六曜表示
有