メイン画像
コレクト
2026 日記リーフ マンス A4 30穴
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
66249246
品番
C-957
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
リングバインダーのリフィルとして使えるブロックタイプの見開き1ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)
297×210×5
ページ数
96
付録
度量衡換算表・坪(歩)m
2
換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
六曜表示
有