曜日別特売
19136 衣装ベース かぼちゃパンツ 紫 C アーテック[学校教材・教育玩具] 66249621

19136 衣装ベース かぼちゃパンツ 紫 C アーテック[学校教材・教育玩具] 66249621
19136 衣装ベース かぼちゃパンツ 紫 C アーテック[学校教材・教育玩具] 66249621
19136 衣装ベース かぼちゃパンツ 紫 C アーテック[学校教材・教育玩具] 66249621
19136 衣装ベース かぼちゃパンツ 紫 C アーテック[学校教材・教育玩具] 66249621
19136 衣装ベース かぼちゃパンツ 紫 C アーテック[学校教材・教育玩具] 66249621

衣装ベース かぼちゃパンツ 紫 C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66249621品番19136
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

ふくらみがかわいい、不織布製のかぼちゃパンツ!
大人気の衣装ベースシリーズのかぼちゃパンツです。ふくらみがあり、かわいいデザインのパンツです。ウエストも裾もゴム仕様なので、動きやすく着脱も簡単です。幼児から小学校低学年向けのサイズです。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5~10分程度で出来上がります。 どんな素材も貼り付けられるので、縫い付ける手間もありません。不織布なので、切り口をまつらなくてもほつれません。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容本体のみ材質不織布(ポリプロピレン)股下(cm)12ウエスト(cm)38~94総丈(cm)32
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする