曜日別特売
19186 ソフトサテン 着物(おくみ付) 桃(帯白) アーテック[学校教材・教育玩具] 66249840

19186 ソフトサテン 着物(おくみ付) 桃(帯白) アーテック[学校教材・教育玩具] 66249840
19186 ソフトサテン 着物(おくみ付) 桃(帯白) アーテック[学校教材・教育玩具] 66249840
19186 ソフトサテン 着物(おくみ付) 桃(帯白) アーテック[学校教材・教育玩具] 66249840
19186 ソフトサテン 着物(おくみ付) 桃(帯白) アーテック[学校教材・教育玩具] 66249840
19186 ソフトサテン 着物(おくみ付) 桃(帯白) アーテック[学校教材・教育玩具] 66249840

ソフトサテン 着物(おくみ付) 桃(帯白)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66249840品番19186
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥950
販売価格(税別)
864

光沢サテンで華やか!和の装いが楽しめる帯付き着物!
大人気の衣装ベースシリーズの着物です。光沢のあるソフトサテン生地を使用した、おくみ付きの本格派デザインです。帯がセットになっており、着用するだけで華やかな和風スタイルが完成します。肌触りが良く高級感のあるサテン製で、発表会や行事、イベントなどにぴったりです。カラーバリエーションも豊富で、テーマやキャラクターに合わせた自由なアレンジが可能です。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容本体×1、帯×1材質ポリエステル肩幅(cm)40袖丈(cm)20寸法(cm)【帯】10×120総丈(cm)85
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする