曜日別特売
19365 ソフトサテン おにのパンツ 黄 J アーテック[学校教材・教育玩具] 66250068

19365 ソフトサテン おにのパンツ 黄 J アーテック[学校教材・教育玩具] 66250068
19365 ソフトサテン おにのパンツ 黄 J アーテック[学校教材・教育玩具] 66250068
19365 ソフトサテン おにのパンツ 黄 J アーテック[学校教材・教育玩具] 66250068
19365 ソフトサテン おにのパンツ 黄 J アーテック[学校教材・教育玩具] 66250068
19365 ソフトサテン おにのパンツ 黄 J アーテック[学校教材・教育玩具] 66250068

ソフトサテン おにのパンツ 黄 J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66250068品番19365
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500

履くだけで簡単!サテン素材のおにパンツ!
大人気の衣装ベースシリーズのおにのパンツです。光沢のあるサテン素材だから見た目も華やかで、本格的なおにコスチュームを手軽に完成できます。履くだけでおにになりきれる簡単仕様で、節分の豆まきや演劇の衣装におすすめです。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容本体のみ材質ポリエステル股下(cm)16ウエスト(cm)45~98総丈(cm)39
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする