曜日別特売
H838 防寒パイルゴムライナー 勝星産業 66250409

トップ画像

H838 防寒パイルゴムライナー 勝星産業 66250409
H838 防寒パイルゴムライナー 勝星産業 66250409
H838 防寒パイルゴムライナー 勝星産業 66250409
H838 防寒パイルゴムライナー 勝星産業 66250409
H838 防寒パイルゴムライナー 勝星産業 66250409

防寒パイルゴムライナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1双注文コード66250409品番H838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

裏地に起毛加工を施したパイル素材を採用した特殊2重構造。手を柔らかく包み込み、防寒性に優れた手袋です。ゴムライナーと同じ滑り止めを加工し、作業性も抜群です。

用途冬季の屋内外各種作業 。ブラックサイズL全長(cm)25中指長(cm)7.5材質(繊維部)表地:ナイロン、綿、裏地:アクリル、ポリエステル材質(樹脂部)天然ゴム手のひらまわり(cm)10グリーン購入法適合
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする