曜日別特売
E20-19 抗ウィルス・抗菌  20足保管 総木目調 東邦歯科産業 66252351

E20-19 抗ウィルス・抗菌  20足保管 総木目調 東邦歯科産業 66252351
E20-19 抗ウィルス・抗菌  20足保管 総木目調 東邦歯科産業 66252351
E20-19 抗ウィルス・抗菌  20足保管 総木目調 東邦歯科産業 66252351
E20-19 抗ウィルス・抗菌  20足保管 総木目調 東邦歯科産業 66252351
E20-19 抗ウィルス・抗菌  20足保管 総木目調 東邦歯科産業 66252351

抗ウィルス・抗菌 20足保管 総木目調

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
3M抗ウィルス・抗菌 ダーク
内容量1台注文コード66252351品番E20-19
参考基準価格(税別)¥376,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

スリッパ殺菌保管庫 総木目張 3Mダイノック 抗ウィルス・抗菌シート使用 20足保管 10段 棚板可変可 ドア開閉10分後に自動消灯するタイマー機能付

仕様照明灯:15W×2材質本体スチール・メラミン焼付塗装質量(kg)423M抗ウィルス・抗菌 ダーク電源AC100V (50/60Hz)電力(W)殺菌中消費:100、照明中消費:50機能内部冷却ファン殺菌灯15W×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×42×135
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする