曜日別特売
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589

SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589
SY-350029 IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル) 66255589

IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード66255589品番SY-350029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

薄型ですっきり頑丈なコの字ラック
2口のIHクッキングヒーターをそのまま載せて使用可能
コンロ台でIH調理器を使うと低くて不便な段差を解消
お鍋やフライパン、キッチンツールも収まる内寸
マットな質感のモノトーンなので、キッチンを邪魔しないシンプルな見た目
厚み2mmの鉄板を使って、薄く仕上げてキッチンの圧迫感を緩和
裏面には補強バーを入れ、たわみを軽減
IH調理器だけではなくオーブンレンジの台としても使用可能
箱から出してそのまま使える完成品
天板下内寸: 高さ10.8 幅55cm (手前から4、22cmの箇所に補強あり)

用途キッチンラック、コの字ラックとして。IHクッキングヒーター IH調理器 1口 2口 コンロ キッチン 台所 賃貸 コンロ下 収納 スタンド クッキングヒーター台 キッチンラック材質スチール(粉体塗装)、合成ゴム質量(kg)5.8ブラック耐荷重(kg)20耐熱温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×42×12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする