NC-5243/L Nヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ) NSP 66255765

NC-5243/L Nヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ) NSP 66255765
NC-5243/L Nヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ) NSP 66255765
NC-5243/L Nヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ) NSP 66255765
NC-5243/L Nヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ) NSP 66255765

Nヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード66255765品番NC-5243/L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

寒さが襲うその瞬間、わずかな時間で暖かさが広がる。 最大約60℃の高温設計に加え、中綿入りのベストタイプで極寒の現場も快適に。 軽量で動きやすく、胸ポケット付きで利便性も抜群。 アウトドアでも通勤でも使える万能設計で、これ一着で冬を乗り切る。
冬を、もっと自由に。

サイズL肩幅(cm)41着丈(cm)62裾廻り(cm)92~98素材【表側】ポリエステル100%【裏側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%
注意
※冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする