SLBW-440-D3 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLBW-440-D3 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257680
SLBW-440-D3 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257680
SLBW-440-D3 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257680
SLBW-440-D3 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257680

SLBWシューズボックス ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード66257680品番SLBW-440-D3
参考基準価格(税別)¥497,400販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

扉付タイプのシューズボックスになります。(ダイヤル錠仕様)

用途
出入り口の靴の保管や小さな鞄等の保管にご利用いただけます。
キーを持ち歩く必要がありません。
4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。
毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式を設定できます。
性能4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付質量(kg)68ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)施錠方法(取手)ダイヤル錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1100×350×1800
注意
※非常用ダイヤルNO,検索キーは、別売りです。
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき6,200/税込6,820
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする