MIKI
AWハッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
620
620
860
1060
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66259195
品番
AW13
参考基準価格(税別)
¥11,310
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
鉄筋曲げ(両曲げ)ハッカー
材質
ニッケルクロームメッキ仕上げ
全長(mm)
620
質量(kg)
1.6
径(Φmm)
鉄筋径:D13
頭部
アプセット鍛造