曜日別特売
4CN-LS7-PP 4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル7m(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプ マックステル 66259728

4CN-LS7-PP 4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル7m(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプ マックステル 66259728
4CN-LS7-PP 4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル7m(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプ マックステル 66259728
4CN-LS7-PP 4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル7m(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプ マックステル 66259728

4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル7m(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66259728品番4CN-LS7-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/S型アンテナケーブル7m(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。

仕様ニッケルメッキグレー長さ(m)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする