曜日別特売
4CN-FF7-PP 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプ マックステル 66259746

4CN-FF7-PP 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプ マックステル 66259746
4CN-FF7-PP 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプ マックステル 66259746
4CN-FF7-PP 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプ マックステル 66259746

4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66259746品番4CN-FF7-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。

仕様ニッケルメッキグレー長さ(m)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする