曜日別特売
GH7022-1 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Lサイズ セブンユニフォーム 66259771

デザイン

GH7022-1 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Lサイズ セブンユニフォーム 66259771
GH7022-1 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Lサイズ セブンユニフォーム 66259771
GH7022-1 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Lサイズ セブンユニフォーム 66259771

男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Lサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
首廻り(cm)44
内容量1枚注文コード66259771品番GH7022-1
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ネイビーサイズ3L胸囲(cm)127肩幅(cm)50袖丈(cm)46着丈(cm)81首廻り(cm)44素材【ブロード】ポリエステル65% / 綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする