デザイン
セブンユニフォーム
男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Sサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
サックス
ブルーグレー
インディゴブルー
ブラウン
ベージュ
チャコールグレー
ブラック
ピンク
ネイビーシャンブレー
グレー
首廻り(cm)
36
36
36.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66259859
品番
GH7022-1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3S
胸囲(cm)
95
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
67
首廻り(cm)
36
素材
【ブロード】ポリエステル65% / 綿35%