デザイン
セブンユニフォーム
男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /4Lサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
インディゴブルー
ホワイト
ネイビー
サックス
ブルーグレー
インディゴブルー
ブラウン
ベージュ
チャコールグレー
ブラック
ピンク
ネイビーシャンブレー
グレー
首廻り(cm)
46
46
46.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66259981
品番
GH7022-5
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
インディゴブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
135
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
83
首廻り(cm)
46
素材
【ブロード】ポリエステル65% / 綿35%