曜日別特売
GH7022-3 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /SSサイズ セブンユニフォーム 66260498

デザイン

GH7022-3 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /SSサイズ セブンユニフォーム 66260498
GH7022-3 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /SSサイズ セブンユニフォーム 66260498
GH7022-3 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /SSサイズ セブンユニフォーム 66260498

男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /SSサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サックス
首廻り(cm)37
内容量1枚注文コード66260498品番GH7022-3
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
サックスサイズSS胸囲(cm)99肩幅(cm)40袖丈(cm)41着丈(cm)69首廻り(cm)37素材【ブロード】ポリエステル65% / 綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする