曜日別特売
GH7022-9 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /Sサイズ セブンユニフォーム 66260647

デザイン

GH7022-9 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /Sサイズ セブンユニフォーム 66260647
GH7022-9 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /Sサイズ セブンユニフォーム 66260647
GH7022-9 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /Sサイズ セブンユニフォーム 66260647

男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /Sサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
首廻り(cm)38
内容量1枚注文コード66260647品番GH7022-9
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ブラックサイズS胸囲(cm)103肩幅(cm)42袖丈(cm)42着丈(cm)73首廻り(cm)38素材【ブロード】ポリエステル65% / 綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする