曜日別特売
GH7023-6 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /5Lサイズ セブンユニフォーム 66261015

デザイン

GH7023-6 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /5Lサイズ セブンユニフォーム 66261015
GH7023-6 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /5Lサイズ セブンユニフォーム 66261015
GH7023-6 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /5Lサイズ セブンユニフォーム 66261015

男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /5Lサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ベージュ
首廻り(cm)48.3
内容量1枚注文コード66261015品番GH7023-6
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ベージュサイズ5L胸囲(cm)143肩幅(cm)54袖丈(cm)46着丈(cm)83首廻り(cm)48.3素材【オックスフォード】ポリエステル65% / 綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする