GH7023-7 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /Lサイズ セブンユニフォーム 66261329

デザイン

GH7023-7 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /Lサイズ セブンユニフォーム 66261329
GH7023-7 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /Lサイズ セブンユニフォーム 66261329
GH7023-7 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /Lサイズ セブンユニフォーム 66261329

男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /Lサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
グレー
首廻り(cm)41.3
内容量1枚注文コード66261329品番GH7023-7
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
グレーサイズL胸囲(cm)115肩幅(cm)46袖丈(cm)45着丈(cm)77首廻り(cm)41.3素材【オックスフォード】ポリエステル65% / 綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする