曜日別特売
RB033CL プニュスパイラル・クリア クツワ 66261661

RB033CL プニュスパイラル・クリア クツワ 66261661
RB033CL プニュスパイラル・クリア クツワ 66261661
RB033CL プニュスパイラル・クリア クツワ 66261661
RB033CL プニュスパイラル・クリア クツワ 66261661
RB033CL プニュスパイラル・クリア クツワ 66261661

プニュスパイラル・クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66261661品番RB033CL
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

長時間の使用にも疲れにくい柔らかい素材でできています。筆記具などに取り付けて使用すると、すべりにくく持ちやすくなります。巻いて取り付けるので太軸にも細軸にも使用することができます。取り外しが簡単にできます。

用途細軸でも太軸でもくるくる巻けるペンシルグリップ。材質(本体)エラストマー製品質量(g)14縦(mm)55横(mm)12
注意
※長期間同じ筆記具につけていると形状が変わる事があります。筆記具の形状によってはグリップに跡がつく場合があります。グリップは、ノート類・印刷物に長時間放置するとくっついたり、色移りする場合がありますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする