曜日別特売
TMS‐145M ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀) 66261880

TMS‐145M ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀) 66261880
TMS‐145M ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀) 66261880
TMS‐145M ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀) 66261880

ミニ万能鋏

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66261880品番TMS‐145M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

手のひらサイズで使いやすい
さびにくいステンレス刃
連続作業に効くスプリング付

用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼 、ハンドル部:PP+TPR切断能力(mm)鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3 、針金:Φ0.5 、アルミ板:0.5 、アルミ線:Φ1.0 、プラ板:1.2 、皮革・ゴム板:4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする