MPB22 ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ 3M(スリーエム) 66262257

ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)22
内容量1箱(60個)注文コード66262257品番MPB22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

肌にやさしく蒸れにくくかぶれにくい不織布テープ

用途傷あとの保護に材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系幅(mm)22長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする