S-UNA-23FW ナノアクア 蛇口取付型ナチュラルナノバブル生成器 WPC 66262344

S-UNA-23FW ナノアクア 蛇口取付型ナチュラルナノバブル生成器 WPC 66262344
S-UNA-23FW ナノアクア 蛇口取付型ナチュラルナノバブル生成器 WPC 66262344
S-UNA-23FW ナノアクア 蛇口取付型ナチュラルナノバブル生成器 WPC 66262344
S-UNA-23FW ナノアクア 蛇口取付型ナチュラルナノバブル生成器 WPC 66262344
S-UNA-23FW ナノアクア 蛇口取付型ナチュラルナノバブル生成器 WPC 66262344

ナノアクア 蛇口取付型ナチュラルナノバブル生成器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード66262344品番S-UNA-23FW
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

安心・安全・洗浄!水の力だけで実現。
ナチュラルナノバブルの力で汚れを浮かせて流すことで効率よく食器などの汚れが落ちとても経済的です。
さらに”銀イオン”と”マイナスイオン(OH-ラジカルイオン)”のハイブリット効果で、高い除菌・消臭効果を実現しました。
毎日の水仕事からお肌を守る。手荒れやひび割れを軽減。洗剤が少なく済むから経済的で環境にも優しい。
工事不要で賃貸住宅でも取付OK!引っ越し時にも再利用できる。台所周りの異臭を抑え黒カビや水垢も落ちやすい。
1ccあたり7100万個のナチュラルナノバブルが食器はもちろんお肌にも効果を発揮します。NNBには高い洗浄力と保湿・保温効果があり含まれるAG+とOH-という二つのイオンは高い除菌・消臭効果を持ちます。また毎日使い続けることでシンクや排水管の汚れを落とし清潔に保ってくれることもポイントです。

用途
食器洗い 手洗い 洗浄 殺菌消毒 保温・保湿
付属品取付ナット、アダプター、シリコンガスケット材質プラスチック質量(g)360タイプ水道水使用電池無し流量(mL/min)2000設置方法蛇口取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする