アソー
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
25×20
20×15
25×20
8×6
10×8
15×10
サイズ
NPT1(外)×Rc3/4(内)
R3/4(外)×NPT1/2(内)
NPT3/4(外)×Rc1/2(内)
R1(外)×NPT3/4(内)
NPT1(外)×Rc3/4(内)
R1/4(外)×NPT1/8(内)
NPT1/4(外)×Rc1/8(内)
R3/8(外)×NPT1/4(内)
NPT3/8(外)×Rc1/4(内)
R1/2(外)×NPT3/8(内)
NPT1/2(外)×Rc3/8(内)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66263166
品番
NB-7486
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
サイズ
NPT1(外)×Rc3/4(内)
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質
SUS304
形状
ブッシング
ねじの種類
NPT×Rc
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9以下
呼び径(A)
25×20
最高使用温度(℃)
-50~150
内ネジ
Rc3/4
外ネジ
NPT1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材