曜日別特売
RWA20AH+YBC+Z350PM/BN8 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 INAX(LIXIL) 66264679

RWA20AH+YBC+Z350PM/BN8 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 INAX(LIXIL) 66264679
RWA20AH+YBC+Z350PM/BN8 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 INAX(LIXIL) 66264679
RWA20AH+YBC+Z350PM/BN8 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 INAX(LIXIL) 66264679
RWA20AH+YBC+Z350PM/BN8 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無 INAX(LIXIL) 66264679

シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
オフホワイト
タイプ標準タイプ(脱臭付きタイプ)
標準タイプ(脱臭付きタイプ)
フルオート便器洗浄タイプ(脱臭付きタイプ)
内容量1個注文コード66264679品番RWA20AH+YBC+Z350PM/BN8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

仕様手洗い:なしオフホワイトタイプ標準タイプ(脱臭付きタイプ)機能【キレイ機能】パワーストリーム洗浄、本体スライド着脱、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)、ビデ専用ノズル、アクアセラミック、ハイパーキラミック、鉢内スプレー、ノズル除菌、すっきりノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、【エコ機能】超節水ECO5、ワンタッチ節電(8h)、スーパー節電、電源スイッチ、【洗浄機能】おしり洗浄(パワフル・マイルド)、ビデ洗浄、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、おしりマッサージ洗浄、ノズル一調節、【快適機能】Wパワー脱臭・ターボ脱臭、便座ヒーターオートOFF、着座センサー(荷重式)、リモコン排水芯(mm)155
関連資料:(1.05MB)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする